Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30369 Masculin Termocontractabil Bullet Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08

VELVAC 30369 Male Heat Shrink Bullet Blue Pk 10

În stoc
Articol: AF7HQD Model: 30369Crucea Ref: 21DH08

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Bullet Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.097 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNylon / poliolefină termocontractabilă
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.35 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.156 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiArticolLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
VELVAC 30169 Glonț termocontractabil masculin 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "RoșuMasculin Deconectare1.35 "0.020 "x 0.187"22-18 AWG€23.00
VELVAC 30179 Glonț termocontractabil feminin 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "RoșuFemeie Bullet Deconectare1.48 "0.156 "22-18 AWG€23.21
VELVAC 30379 Femeie Termocontractabil Bullet Blue Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "AlbastruFemeie Bullet Deconectare1.42 "0.156 "16-14 AWG€22.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30369 Male Heat Shrink Bullet Blue Pk 10
€20.85 /unitate