Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 37369 Glonț termocontractabil masculin 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HPE 21DG85

VELVAC 37369 Glonț termocontractabil masculin 16 - 14 AWg Pk10

În stoc
Articol: AF7HPE Model: 37369Crucea Ref: 21DG85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Bullet Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.097 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNylon / poliolefină termocontractabilă
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.48 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.156 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăPreț
VELVAC 37379 Glonț termocontractabil feminin 16-14 Awg Pk10 | AF7HPF 21DG86 37379Femeie Bullet Deconectare1.6 "€24.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 37369 Glonț termocontractabil masculin 16 - 14 AWg Pk10
€22.14 /unitate