Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 37487 Deconectare mamă galben 12-10 AWg Pk10 | AF7HPC 21DG83

VELVAC 37487 Female Disconnect Yellow 12-10 Awg Pk10

În stoc
Element: AF7HPC Model: 37487Crucea Ref: 21DG83
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
€24.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.142 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNylon / poliolefină termocontractabilă
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.5 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiArticolLungime totalăGama de sârmăPreț
VELVAC 37187 Deconectare mamă roșu 22 - 18 AWg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "RoșuFemeie Deconectare1.5 "22-18 AWG€21.36
VELVAC 37197 Deconectare tată roșu 22 - 18 AWg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "RoșuMasculin Deconectare1.4 "22-18 AWG€21.99
VELVAC 37387 Femeie Deconectare Albastru 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "AlbastruFemeie Deconectare1.55 "16-14 AWG€22.55
VELVAC 37397 Deconectare tată Albastru 16 - 14 AWg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "AlbastruMasculin Deconectare1.45 "16-14 AWG€22.95
VELVAC 37497 Deconectare tată galben 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "GalbenMasculin Deconectare1.42 "12-10 AWG€27.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 37487 Female Disconnect Yellow 12-10 Awg Pk10
€24.71 /unitate