Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 590166 Cablu 180 inch lungime pentru sisteme ABS | AH4WQK 35NL57

VELVAC 590166 Cablu 180 inch lungime pentru sisteme ABS

În stoc
Articol: AH4WQK Model: 590166Crucea Ref: 35NL57

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€176.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcordon
finalizareaDopuri de zinc, fire acoperite din poli
MaterialCupru
TipSisteme ABS, 7 căi
Voltaj12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0015
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)34.29
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTipPreț
VELVAC 590157 Cablu 180 inch lungime cupru spiralat | AH4WQE 35NL52 590157Dopuri de zinc, fire acoperite din poliÎnfășurat, cu 7 căi€142.33
VELVAC 590161 Snur 180 inch lungime ABS spiralat | AH4WQF 35NL53 590161Dopuri de zinc, fire acoperite din poliÎnfășurat, ABS, cu 7 căi€204.72
VELVAC 590163 Snur 180 inch lungime plumb spiralat 40 inch | AH4WQG 35NL54 590163Dopuri de zinc, fire acoperite din poliÎnfășurat, 40 "Lead One End, 7-Way€240.60
VELVAC 590160 Cablu 144 inch lungime pentru sisteme ABS | AH4WQH 35NL55 590160Dopuri de zinc, fire acoperite din poliSisteme ABS cu 7 căi€185.99
VELVAC 590165 Cablu 144 inch lungime 12 V cupru | AH4WQJ 35NL56 590165Dopuri de zinc, fire de acoperire poli7-Way€151.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 590166 Cablu 180 inch lungime pentru sisteme ABS
€176.30 /unitate