Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 101200400 Set Pin Gage Minus, clasa Zz, 190 buc

În stoc
Articol: AH9CNE Model: 101200400Crucea Ref: 39UF10
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
€394.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Gage Plug
ClasăZZ
finalizareaOŢEL
Material52100 Oțel pentru scule - 60/62 Rc
Interval de măsurare0.061 "până la 0.750"
Lungime totală2"
Toleranță0.0002 "
TipNoGo (Minus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolInterval de măsurarePreț
VERMONT GAGE ​​101200200 Set Pin Gage Minus, Clasa Zz, 50 buc | AH9CND 39UF09 101200200Set Gage Plug0.011 "până la 0.060"€162.59
VERMONT GAGE ​​101200500 Set Pin Gage Minus, Clasa Zz, 250 buc | AH9CNF 39UF11 101200500Set Gage Plug0.251 "până la 0.500"€603.28
VERMONT GAGE ​​101200100 Clasa Zz Minus Gage Set, 0.0060-0.0600 inch | BG6VMY 101200100Set Pin Gage Minus-€167.05
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200300 Clasa Zz Minus Gage Set, 0.0110-0.2500 inch | BG6VMZ 101200300Set Pin Gage Minus-€374.18
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200600 Set Gage Clasa Zz Minus, Dimensiune 0.5010-0.6250 inch | BG6VNA 101200600Set Pin Gage Minus-€487.77
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200700 Set Gage Clasa Zz Minus, Dimensiune 0.6260-0.75 inch | BG6VNB 101200700Set Pin Gage Minus-€514.50
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200800 Set Gage Clasa Zz Minus, Dimensiune 0.7510-0.8320 inch | BG6VNC 101200800Set Pin Gage Minus-€895.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 101200400 Set Pin Gage Minus, clasa Zz, 190 buc
€394.38 /unitate