Biblioteca VERMONT GAGE ​​901201400 Pin Gage, minus, 0.011-0.750 inchi, negru | AE4PDP 5MAU2

VERMONT GAGE 901201400 Biblioteca Pin Gage, minus, 0.011-0.750 inchi, negru

În stoc
Articol: AE4PDP Model: 901201400Crucea Ref: 5MAU2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,831.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Gage, minus
Acuratete+ 0.0000 / -0.0002 "
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.0010
Lungime2"
MaterialOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 52100
Interval de măsurare0.011 - 0.750 "
Dimensiune nominală0.011 - 0.750 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.35
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
Biblioteca VERMONT GAGE ​​901201500 Pin Gage, minus, 0.011-1.000 inchi, negru | AE4PDQ 5MAU3 9012015000.011 - 1.000 "0.011 - 1.000 "€6,997.10
Biblioteca VERMONT GAGE ​​901201600 Pin Gage, minus, 0.061-0.750 inchi, negru | AE4PDR 5MAU4 9012016000.061 - 0.750 "0.061 - 0.750 "€2,632.65
VERMONT GAGE ​​901201100 Clasa Zz Minus Bibliotecă Black Guard, dimensiune 0.0060-0.6250 inchi | BG6WAQ 901201100--€1,683.82
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201150 Clasa Zz Minus Bibliotecă Black Guard, dimensiune 0.006-0.832 inchi | BG6WAR 901201150--€3,180.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201200 Clasa Zz Minus Bibliotecă Black Guard, dimensiune 0.0060-1 inch | BG6WAT 901201200--€5,385.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201300 Clasa Zz Minus Bibliotecă Black Guard, dimensiune 0.0110-0.6250 inchi | BG6WAU 901201300--€1,637.05
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201450 Clasa Zz Minus Bibliotecă Black Guard, dimensiune 0.011-0.916 inchi | BG6WAV 901201450--€4,122.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 901201400 Biblioteca Pin Gage, minus, 0.011-0.750 inchi, negru
€2,831.91 /unitate