Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 951204800 Bucșă reversibilă a mânerului, dimensiune 0.3211-0.3310 inchi

În stoc
Articol: AH9DFW Model: 951204800Crucea Ref: 39UJ96
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
€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
MaterialAlamă
Interval de măsurare0.3211 "până la 0.3310"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0091
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurarePreț
VERMONT GAGE ​​951201100 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.0451-0.0500 inchi | AH9DFJ 39UJ85 9512011000.0451 "până la 0.0500"€8.35
VERMONT GAGE ​​951201700 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.0751-0.0820 inchi | AH9DFK 39UJ86 9512017000.0751 "până la 0.0820"€8.35
VERMONT GAGE ​​951202000 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.0961-0.1030 inchi | AH9DFL 39UJ87 9512020000.0961 "până la 0.1030"€8.35
VERMONT GAGE ​​951202500 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.1311-0.1380 inchi | AH9DFM 39UJ88 9512025000.1311 "până la 0.1380"€8.35
VERMONT GAGE ​​951203400 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.1961-0.2040 inchi | AH9DFN 39UJ89 9512034000.1961 "până la 0.2040"€8.35
VERMONT GAGE ​​951203500 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.2041-0.2120 inchi | AH9DFP 39UJ90 9512035000.2041 "până la 0.2120"€8.35
VERMONT GAGE ​​951204300 Bucșă cu mâner reversibil, dimensiune 0.2711-0.2810 inchi | AH9DFQ 39UJ91 9512043000.2711 "până la 0.2810"€8.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 951204800 Bucșă reversibilă a mânerului, dimensiune 0.3211-0.3310 inchi
€8.35 /unitate