VESTIL ABLT-2000 Masă cu foarfece pentru airbag, capacitate 2000 lb, albastru | AG7LAJ

VESTIL ABLT-2000 Masă cu foarfece pentru airbag, capacitate de 2000 lb, albastru

În stoc
Post: AG7LAJ Model: ABLT-2000

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,763.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Dimensiunea intrării aerului1 / 2 "
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Înălţime9"
Lungime32 "
Înălțime coborâtă9"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
MişcareNeportabil, fix
Presiune de funcționare80 psi
Mod de operareControlul picioarelor
Tipul operațieiAcționat cu piciorul, pneumatic
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată33 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 263.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
VESTIL ABLT-1000 Masă cu foarfece pentru airbag, capacitate de 1000 lb, albastru | AG7LAH ABLT-10001000 lbs.€7,485.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ABLT-2000 Masă cu foarfece pentru airbag, capacitate de 2000 lb, albastru
€7,763.29 /unitate