VESTIL ACP-2436-20 Dolly de canal din aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 24 inch latime x 36 inch lungime

În stoc
Articol: AG7LBP Model: ACP-2436-20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții10 5 / 8 "
Adâncime36 "
Înălţime10.63 "
Lungime36 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Mărimea24 "x 36"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)26.99
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCapacitateMaterial de rotireLăţimeDimensiunea rotoruluiÎnălțimea punțiiAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL ACP-2442-20 Dolly din aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 24 inch latime x 42 inch lungime | AG7LBQ ACP-2442-2024 "x 42"2000 lbs.Poli pe oțel24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€543.77
VESTIL ACP-4042-20 Dolly din aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 40 inch lățime x 42 inch lungime | AG7LBR ACP-4042-2040 "x 42"2000 lbs.Poli pe oțel40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€666.81
VESTIL ACP-1824-9 Dolly cu canale, 2000 lb., 18 x 24 inch, argintiu, aluminiu | CE3AAR ACP-1824-918 "x 24"900 lbs.Cauciuc dur18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"€224.59
RFQ
Dolly cu canale VESTIL ACP-2130-9, 2000 lb., 21 x 30 inch, argintiu, aluminiu | CE3AAT ACP-2130-921 "x 30"900 lbs.Cauciuc dur21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"€233.25
RFQ
VESTIL ACP-2136-20 Dolly cu canale, 2000 lb., 21 x 36 inch, argintiu, aluminiu | CE3AAU ACP-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Poli pe oțel21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€425.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ACP-2436-20 Dolly de canal din aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 24 inch latime x 36 inch lungime
€524.84 /unitate