VESTIL ACURT-36 Cortina de aer rezistentă din oțel, 36 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBV

Perdeau de aer Vestil ACURT-36 Steel Heavy Duty, dimensiune 36 x 12 inch, 3/4 CP, bej

În stoc
Articol: AG7LBV Model: ACURT-36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,674.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
CFM ridicatCFM 2672
CFM scăzutCFM 819
CuloriBej
Adâncime13 "
Se potrivește cu înălțimea ușii12 ft.
Se potrivește cu lățimea ușii36 "
Calibru (oțel)20
Înălţime16 "
IncludeHardware de montare
Lungime13 "
MaterialOţel
Grosimea materialului20 cal.
Max. Flux de aerCFM 2672
Max. Înălțimea ușii144 "
Max. Lățimea ușii36 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Flux de aerCFM 819
CP motor3/4 CP
Lungime totală13 "
Fază1
Lungimea cablului de alimentare12 ft.
Voltaj115 / 120V
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM ridicatVoltajLăţimePreț
VESTIL ACURT-108 Cortina de aer rezistentă din oțel, 108 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBT ACURT-108CFM 8016120V108 "€8,734.07
RFQ
VESTIL ACURT-120 Cortina de aer rezistentă din oțel, 120 x 12 inchi, 3/4 CP, bej | AG7LBU ACURT-120CFM 9955120V120 "€8,970.17
RFQ
VESTIL ACURT-48 Cortina de aer rezistentă din oțel, 48 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBW ACURT-48CFM 4611120V48 "€3,991.50
VESTIL ACURT-60 Cortina de aer rezistentă din oțel, 60 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBX ACURT-60CFM 5763120V60 "€4,251.40
VESTIL ACURT-72 Cortina de aer rezistentă din oțel, 72 x 12 inch, 3/4 CP, bej | AG7LBY ACURT-72CFM 5344115 / 120V72 "€6,030.65
RFQ
VESTIL ACURT-96 Cortina de aer rezistentă din oțel, dimensiune 96 x 12 inch, 3/4 CP, bej | AG7LBZ ACURT-96CFM 9222115 / 120V96 "€6,491.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Perdeau de aer Vestil ACURT-36 Steel Heavy Duty, dimensiune 36 x 12 inch, 3/4 CP, bej
€3,674.52 /unitate