VESTIL ACURT-120 Cortina de aer rezistentă din oțel, 120 x 12 inchi, 3/4 CP, bej | AG7LBU

Perdeau de aer Vestil ACURT-120 Steel Heavy Duty, dimensiune 120 x 12 inch, 3/4 CP, bej

Articol: AG7LBU Model: ACURT-120
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,853.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
CFM ridicatCFM 9955
CFM scăzutCFM 2544
CuloriBej
Adâncime13 "
Se potrivește cu înălțimea ușii12 ft.
Se potrivește cu lățimea ușii120 "
Calibru (oțel)20
Înălţime16 "
Lungime13 "
MaterialOţel
Grosimea materialului20 cal.
Max. Înălțimea ușii144 "
Max. Lățimea ușii120 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor3/4 CP
Voltaj120V
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM ridicatVoltajLăţimePreț
VESTIL ACURT-108 Cortina de aer rezistentă din oțel, 108 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBT ACURT-108CFM 8016120V108 "€8,734.07
RFQ
VESTIL ACURT-36 Cortina de aer rezistentă din oțel, 36 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBV ACURT-36CFM 2672115 / 120V36 "€3,674.52
VESTIL ACURT-48 Cortina de aer rezistentă din oțel, 48 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBW ACURT-48CFM 4611120V48 "€3,991.50
VESTIL ACURT-60 Cortina de aer rezistentă din oțel, 60 x 12 inci, 3/4 CP, bej | AG7LBX ACURT-60CFM 5763120V60 "€4,251.40
VESTIL ACURT-72 Cortina de aer rezistentă din oțel, 72 x 12 inch, 3/4 CP, bej | AG7LBY ACURT-72CFM 5344115 / 120V72 "€6,030.65
RFQ
VESTIL ACURT-96 Cortina de aer rezistentă din oțel, dimensiune 96 x 12 inch, 3/4 CP, bej | AG7LBZ ACURT-96CFM 9222115 / 120V96 "€6,491.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Perdeau de aer Vestil ACURT-120 Steel Heavy Duty, dimensiune 120 x 12 inch, 3/4 CP, bej
€10,853.91 /unitate