VESTIL AHT-H-2424-SS Suport ajustabil din inox, covoraș Ergo, înălțime de la 10-1/2 inch la 16-1/2 inch

În stoc
Articol: AG7LLU Model: AHT-H-2424-SS

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,324.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru Ergo-Matting
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Tip de punteErgo-Mat
Înălţime10.5 "
Lungime24 "
Înălțime coborâtă10 1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțimea platformei16.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei10.5 "
Numărul de picioare4
Lungimea platformei24 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului24 "
Înălțimea ridicată16 1 / 2 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialNumărul de picioareLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL AHT-H-1924 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch x 24 inch dimensiune | AG7LLG AHT-H-1924GalbenOţel424 "19 "€614.95
VESTIL AHT-H-1924-A Suport reglabil din aluminiu, 9-1/2 inch până la 15-1/2 inch înălțime, 19 inch x 24 inch dimensiune | AG7LLH AHT-H-1924-ASilverAluminiu424 "19 "€1,351.10
VESTIL AHT-H-1924-SS Suport ajustabil SS, covoraș ergo, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime | AG7LLJ AHT-H-1924-SSSilverOţel inoxidabil424 "19 "€2,191.59
VESTIL AHT-H-1936 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch x 36 inch dimensiune | AG7LLK AHT-H-1936GalbenOţel436 "19 "€720.51
VESTIL AHT-H-1936-A Suport reglabil din aluminiu, 9-1/2 inch până la 15-1/2 înălțime, 19 inch x 36 inch dimensiune | AG7LLL AHT-H-1936-ASilverAluminiu436 "19 "€1,597.18
VESTIL AHT-H-1936-SS Suport ajustabil SS, covoraș ergo, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime | AG7LLM AHT-H-1936-SSSilverOţel inoxidabil436 "19 "€2,740.65
VESTIL AHT-H-1948 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch x 48 inch dimensiune | AG7LLN AHT-H-1948GalbenOţel448 "19 "€767.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHT-H-2424-SS Suport ajustabil din inox, covoraș Ergo, înălțime de la 10-1/2 inch la 16-1/2 inch
€2,324.89 /unitate