VESTIL AHW-H-2496-SS Suport ajustabil din inox, striat

Articol: AG7LPQ Model: AHW-H-2496-SS
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,301.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru pe punte zimțată
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Tip de puntezimțată
Înălţime10.5 "
Lungime96 "
Înălțime coborâtă10 1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțimea platformei16.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei10.5 "
Numărul de picioare6
Lungimea platformei96 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului23 "
Înălțimea ridicată16 1 / 2 "
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiAdâncimea bazeiLungimea bazeiCuloriArticolMaterialNumărul de picioareLungimea platformeiPreț
VESTIL AHW-L-2460 Standuri Work-Mate reglabile din oțel, dimensiune 60 inch, 500 lb. Capacitate, galben | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucru portabilă pliabilăOţel660 "€775.27
VESTIL AHW-H-2424 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GalbenPlatforma de lucruOţel423 "€603.28
VESTIL AHW-H-2436 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GalbenPlatforma de lucruOţel436 "€626.04
VESTIL AHW-H-2460 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucruOţel660 "€773.14
VESTIL AHW-L-2424 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel423 "€542.65
VESTIL AHW-L-2436 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel436 "€619.65
VESTIL AHW-H-1924 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch lățime x 24 inch lungime | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GalbenPlatformă de lucru pe punte zimțatăOţel423 "€533.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHW-H-2496-SS Suport ajustabil din inox, striat
€4,301.54 /unitate