VESTIL AHW-L-2496 Suport ajustabil Work Mate, 6-3/4 inch până la 8-3/4 inch înălțime, 24 inch x 96 inch

Articol: AG7LQP Model: AHW-L-2496
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,023.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru pe punte zimțată
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Tip de puntezimțată
Înălţime6.75 "
Lungime96 "
Înălțime coborâtă6 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei8.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei6.75 "
Numărul de picioare6
Lungimea platformei97 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului23 "
Înălțimea ridicată8 3 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiAdâncimea bazeiLungimea bazeiCuloriArticolMaterialNumărul de picioareLungimea platformeiPreț
VESTIL AHW-L-2460 Standuri Work-Mate reglabile din oțel, dimensiune 60 inch, 500 lb. Capacitate, galben | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucru portabilă pliabilăOţel660 "€775.27
VESTIL AHW-H-2424 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GalbenPlatforma de lucruOţel423 "€603.28
VESTIL AHW-H-2436 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GalbenPlatforma de lucruOţel436 "€626.04
VESTIL AHW-H-2460 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucruOţel660 "€773.14
VESTIL AHW-L-2424 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel423 "€542.65
VESTIL AHW-L-2436 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel436 "€619.65
VESTIL AHW-H-1924 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch lățime x 24 inch lungime | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GalbenPlatformă de lucru pe punte zimțatăOţel423 "€533.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHW-L-2496 Suport ajustabil Work Mate, 6-3/4 inch până la 8-3/4 inch înălțime, 24 inch x 96 inch
€1,023.72 /unitate