VESTIL APG-P8-L Perimetrul reglabil în linie, dimensiune 96 inch

Articol: AG7LVX Model: APG-P8-L
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€254.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost de partiție cu fir în linie
Baterie inclusăNu
CuloriGalben
Tip de contactDeasupra pamantului
Ecartament10 cal.
Înălţime96 "
Lungime4 3 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiuni post (L x A)2 "x 2"
StilPoștă și cale ferată
TipPostare în linie
Lăţime4"
Functioneaza cuAPG-M-35, APG-M-38, APG-M-45, APG-M-48, APG-M-55, APG-M-58, APG-M-65, APG-M-85

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolStilTipPreț
VESTIL APG-DR-54 Ușă cu balamale de protecție perimetrală reglabilă, dimensiune 50 inch x 60 inch | AG7LVJ APG-DR-54Negru-Ușă articulatăPlasăUșă articulată€923.17
VESTIL APG-M-35 Panou de protecție perimetral reglabil, 3 x 5 picioare, negru | AG7LVK APG-M-35Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€275.42
VESTIL APG-M-38 Panou de protecție perimetral reglabil, 3 x 8 picioare, negru | AG7LVL APG-M-38Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€237.47
RFQ
VESTIL APG-M-45 Panou de protecție perimetral reglabil, 4 x 5 picioare, negru | AG7LVM APG-M-45Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€235.53
VESTIL APG-M-48 Panou de protecție perimetral reglabil, 4 x 8 picioare, negru | AG7LVN APG-M-48Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€267.54
RFQ
VESTIL APG-M-55 Panou de protecție perimetral reglabil, 5 x 5 picioare, negru | AG7LVP APG-M-55Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€268.28
VESTIL APG-M-58 Panou de protecție perimetral reglabil, 5 x 8 picioare, negru | AG7LVQ APG-M-58Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€313.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APG-P8-L Perimetrul reglabil în linie, dimensiune 96 inch
€254.43 /unitate