VESTIL APG-M-35 Panou de protecție perimetral reglabil, 3 x 5 picioare, negru | AG7LVK

VESTIL APG-M-35 Panou de protecție perimetral reglabil, 3 x 5 picioare, negru

În stoc
Articol: AG7LVK Model: APG-M-35

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€275.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de partiție sârmă
Unghi0 la 180 grade.
Baterie inclusăNu
CuloriNegru
Tip de contactDeasupra pamantului
Tip de fixareŞurub
Inrameaza-leUnghi
Cadru Cadru12 cal.
Înălţime36 "
IncludeHardware de instalare, suprafață reflectorizantă și caracteristici de interblocare
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
PlasăSârmă țesută
Înălțimea panoului36 "
Grosimea panoului1 1 / 2 "
Lățimea panoului60 "
StilPlasă
Grosimea peretelui tubului1 / 8 "
Forma tubuluiPătrat
Dimensiunea tubului2 "x 2"
TipPanou
Lăţime60 "
Gauge de sârmă8 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolStilTipPreț
VESTIL APG-DR-54 Ușă cu balamale de protecție perimetrală reglabilă, dimensiune 50 inch x 60 inch | AG7LVJ APG-DR-54Negru-Ușă articulatăPlasăUșă articulată€923.17
VESTIL APG-M-38 Panou de protecție perimetral reglabil, 3 x 8 picioare, negru | AG7LVL APG-M-38Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€237.47
RFQ
VESTIL APG-M-45 Panou de protecție perimetral reglabil, 4 x 5 picioare, negru | AG7LVM APG-M-45Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€235.53
VESTIL APG-M-48 Panou de protecție perimetral reglabil, 4 x 8 picioare, negru | AG7LVN APG-M-48Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€267.54
RFQ
VESTIL APG-M-55 Panou de protecție perimetral reglabil, 5 x 5 picioare, negru | AG7LVP APG-M-55Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€268.28
VESTIL APG-M-58 Panou de protecție perimetral reglabil, 5 x 8 picioare, negru | AG7LVQ APG-M-58Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€313.47
RFQ
VESTIL APG-M-65 Panou de protecție perimetral reglabil, 6 x 5 picioare, negru | AG7LVR APG-M-65Negru-Panou de partiție sârmăPlasăPanou€247.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APG-M-35 Panou de protecție perimetral reglabil, 3 x 5 picioare, negru
€275.42 /unitate