VESTIL ARX-3639-3 Rampă de apropiere, 36 inchi lățime x 39 inci lungime x 3.25 inci înălțime, oțel

În stoc
Articol: AG7LYF Model: ARX-3639-3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,264.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampa de ridicare a mesei
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Ecartament0.25 cal.
Înălţime3.25 "
Lungime39 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.9 / 16 "
Numărul de găuri de montare4
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală39 "
Lățimea totală36 "
Lungime utilizabilă39 "
Lățime utilizabilă36 In.
Lăţime36 "
Functioneaza cuEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.5, EHLTX-3653-2-39, EHLTX-4853-2-39,

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL ARX-3654-4 Rampă de apropiere, 36 inchi lățime x 54 inchi lungime x 4.5 inci înălțime, oțel | AG7LYG ARX-3654-44.5 "54 "€1,486.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ARX-3639-3 Rampă de apropiere, 36 inchi lățime x 39 inci lungime x 3.25 inci înălțime, oțel
€1,264.52 /unitate