VESTIL ARX-3654-4 Rampă de apropiere, 36 inchi lățime x 54 inci lungime x 4.5 inci înălțime, oțel

În stoc
Articol: AG7LYG Model: ARX-3654-4

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,486.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampa de ridicare a mesei
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Ecartament0.25 cal.
Înălţime4.5 "
Lungime54 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.9 / 16 "
Numărul de găuri de montare4
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală36 "
Lungime utilizabilă54 "
Lățime utilizabilă36 In.
Lăţime36 "
Functioneaza cuEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL ARX-3639-3 Rampă de apropiere, 36 inchi lățime x 39 inci lungime x 3.25 inci înălțime, oțel | AG7LYF ARX-3639-33.25 "39 "€1,264.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ARX-3654-4 Rampă de apropiere, 36 inchi lățime x 54 inci lungime x 4.5 inci înălțime, oțel
€1,486.39 /unitate