Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL AS-346 Șurub de ancorare pentru manșon din beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime de 6-1/4 inci | AG7LYP

VESTIL AS-346 șurub de ancorare cu manșon din beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime de 6-1/4 inci

În stoc
Articol: AG7LYP Model: AS-346

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncore de pană
Înălţime6.25 "
Lungime0.75 "
Unități de măsurareFIECARE
lungimea manecii6-1/4 "
Lăţime0.75 "
Functioneaza cuB-1224-3, B-1224-6, T-22, B-1213-4, B-1213-4PF, RF, L-1818-4, B-516, B-818, B-516-SF, B-818-SF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiÎnălţimeLungimelungimea maneciiLăţimePreț
VESTIL AS-124 Șuruburi de ancorare cu manșon din beton, înălțime de 1/2 inch, lungime de 4 inci | AG7LYH AS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€19.72
VESTIL AS-125 Șuruburi de ancorare pentru pană de beton, înălțime de 1/2 inch, lungime de 5 inci | AG7LYK AS-125-5"0.5 "3"0.5 "€21.47
VESTIL AS-344 Bolt de ancorare pentru pană de beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime de 4-1/4 inci | AG7LYM AS-3444-1/4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€24.93
VESTIL AS-383 Șurub de ancorare pentru pană de beton, înălțime de 3/8 inchi, lungime de 3 inchi | AG7LYR AS-383-3"0.375 "1"0.375 "€19.72
VESTIL AS-584 Șurub de ancorare pentru manșon din beton, înălțime de 5/8 inchi, lungime de 4 inci | AG7LYT AS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€24.93

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AS-346 șurub de ancorare cu manșon din beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime de 6-1/4 inci
€26.66 /unitate