Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL AS-584 Șurub de ancorare pentru manșon din beton, înălțime de 5/8 inchi, lungime de 4 inci | AG7LYT

VESTIL AS-584 șurub de ancorare cu manșon din beton, înălțime de 5/8 inchi, lungime de 4 inci

În stoc
Articol: AG7LYT Model: AS-584

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€24.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncore de pană
Lungimea șurubului4"
Înălţime4"
Lungime0.625 "
Unități de măsurareFIECARE
lungimea manecii3"
Lăţime0.62 "
Functioneaza cuBR-GL-BK, BR-GL,G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiÎnălţimeLungimelungimea maneciiLăţimePreț
VESTIL AS-124 Șuruburi de ancorare cu manșon din beton, înălțime de 1/2 inch, lungime de 4 inci | AG7LYH AS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€19.72
VESTIL AS-125 Șuruburi de ancorare pentru pană de beton, înălțime de 1/2 inch, lungime de 5 inci | AG7LYK AS-125-5"0.5 "3"0.5 "€21.47
VESTIL AS-344 Bolt de ancorare pentru pană de beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime de 4-1/4 inci | AG7LYM AS-3444-1/4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€24.93
VESTIL AS-346 Șurub de ancorare pentru manșon din beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime de 6-1/4 inci | AG7LYP AS-346-6.25 "0.75 "6-1/4 "0.75 "€26.66
VESTIL AS-383 Șurub de ancorare pentru pană de beton, înălțime de 3/8 inchi, lungime de 3 inchi | AG7LYR AS-383-3"0.375 "1"0.375 "€19.72

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AS-584 șurub de ancorare cu manșon din beton, înălțime de 5/8 inchi, lungime de 4 inci
€24.93 /unitate