VESTIL ASM-3123 Mașină de curele, automată, de mare viteză | AG7LZG

VESTIL ASM-3123 Mașină de curele, automată, de mare viteză

În stoc
Articol: AG7LZG Model: ASM-3123

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,871.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de legat arc
Tensiune reglabilaDa
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Dia roata cu rotire.3"
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriGri
Dimensiune compatibilă curea1 / 2 "
Material de curele compatibilPolipropilenă
Materiale cadruOţel
Înălţime58 "
Lungime23 1 / 8 "
Max. Core Dia.8"
Max. Lățimea miezului6"
Max. Ciclu pe minut30
Max. Roll Dia.16 "
Max. Tensiunea curelei150 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Tensiunea curelei15 lbs.
Numărul de roți rotative4
Numărul de role4
Tipul operațieiAutomat
Fază1
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Materialul de suprafațăOţel
Înălțimea blatului mesei31 1 / 2 "
Voltaj115V AC
Volți / fază115/1
Materialul roțiiCauciuc dur
Lăţime48 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 238.95
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)58.74
Lățimea navei (cm)122.87
Codul HS8422409140
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ASM-3123 Mașină de curele, automată, de mare viteză
€14,871.58 /unitate