VESTIL ATS-8-68-HDG Scară alternativă, galvanizată, treaptă de 68 de grade, dimensiune de 8 picioare

Element: CE3AFK Model: ATS-8-68-HDG
€4,731.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de rulare a scării
Capacitate350 lbs.
Lungimea lanțului3 / 16 "
Climbing Angle68 grade
CuloriSilver
Adâncime49.75 "
Distanța dintre trepte7.375 "
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei12 1 / 4 "
Material balustradaOţel
Înălţime137.75 "
IncludeLanț de siguranță
MaterialOţel
Numărul de pași13
Lungime totală49.75 "
Adâncimea pasului10 1 / 2 "
Materialul pasuluiOţel
Spațierea pasilor7 3 / 8 "
Lățimea pasului9 1 / 8 "
Adâncimea pasului superior9 3 / 4 "
Înălțimea pasului superior95 7 / 8 "
Lățimea treptei superioare23 5 / 8 "
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațierea pasilorClimbing AngleCuloriLățimea pasuluiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeArticolNumărul de pașiPreț
VESTIL ATS-7-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 7 picioare înălțime | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 gradeGalben9.13 "18.63 "126.75 "Scări cu bandă alternativă12€3,873.89
VESTIL ATS-8-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 8 picioare înălțime | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 gradeGalben9.13 "18.63 "138.25 "Scări cu bandă alternativă13€4,155.36
VESTIL ATS-9-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 9 picioare înălțime | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 gradeGalben9.13 "18.63 "150.25 "Scări cu bandă alternativă15€3,321.10
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 10 picioare înălțime | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 gradeGalben9.13 "18.63 "162.38 "Scări cu bandă alternativă16€3,666.61
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 7 picioare înălțime | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Scări cu bandă alternativă12€2,714.71
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 8 picioare înălțime | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Scări cu bandă alternativă13€3,695.23
VESTIL ATS-9-68 Scară alternativă, treci prin, 9 picioare înălțime | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Scări cu bandă alternativă15€3,937.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ATS-8-68-HDG Scară alternativă, galvanizată, treaptă de 68 de grade, dimensiune de 8 picioare
€4,731.39 /unitate