VESTIL ATS-10-56 Scară alternativă, treci prin, 10 picioare înălțime

Element: AD6ZLW Model: ATS-10-56Crucea Ref: 4CU86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,436.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScări cu bandă alternativă
Adâncimea bazei85.125 "
Capacitate350 lbs.
Climbing Angle56 grade
CuloriGalben
Adâncime89.75 "
Distanța dintre trepte7.5 "
Evaluarea taxei350 lbs.
finalizareaPulbere galbenă
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei18.63 "
Înălţime162.38 "
IncludeLanț de siguranță
Înălțimea scării10ft
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Număr de trepte16
Numărul de pași16
Inălțime totală10ft
Lungime totală89.75 "
Lățimea totală23.5 "
Lanț de siguranță3 / 16 "
Deschidere85.125 "
Unghiul scării56 grade
Unghiul pasului56 grade
Adâncimea pasului10 1 / 2 "
Spațierea pasilor7 1 / 2 "
Lățimea pasului9.13 "
Adâncimea pasului superior9 3 / 4 "
Înălțimea pasului superior120 "
Lățimea treptei superioare23 5 / 8 "
CălcaPerforări ridicate
Adâncimea de rulare10-1/2 "
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.74
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)396.24
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațierea pasilorClimbing AngleCuloriLățimea pasuluiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeArticolNumărul de pașiPreț
VESTIL ATS-7-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 7 picioare înălțime | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 gradeGalben9.13 "18.63 "126.75 "Scări cu bandă alternativă12€3,873.89
VESTIL ATS-8-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 8 picioare înălțime | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 gradeGalben9.13 "18.63 "138.25 "Scări cu bandă alternativă13€4,155.36
VESTIL ATS-9-56 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 9 picioare înălțime | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 gradeGalben9.13 "18.63 "150.25 "Scări cu bandă alternativă15€3,321.10
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 7 picioare înălțime | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Scări cu bandă alternativă12€2,714.71
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Scară de rulare alternativă, trecere prin, 8 picioare înălțime | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Scări cu bandă alternativă13€3,695.23
VESTIL ATS-9-68 Scară alternativă, treci prin, 9 picioare înălțime | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Scări cu bandă alternativă15€3,937.95
VESTIL ATS-10-68 Scară alternativă, treci prin, 10 picioare înălțime | AD6ZMA 4CU93 ATS-10-687 1 / 2 "68 gradeGalben9.13 "12 1 / 4 "161.88 "Scări cu bandă alternativă16€4,234.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ATS-10-56 Scară alternativă, treci prin, 10 picioare înălțime
€4,436.60 /unitate