VESTIL AWR-38-4B Rampă de mers pe roți, aluminiu, dimensiune 52 inchi x 38 inchi

Articol: CE3AHG Model: AWR-38-4B
€854.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți2200 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți3000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)1 1 / 2 "
Adâncime52 "
Distanța dintre borduri38 "
Înălţime5 1 / 2 "
Înălțimea6 "până la 15"
IncludeLanțuri de reținere de siguranță
Lungime4 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime15 "
Min. Înălţime6"
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Bord de siguranță1 1 / 2 "
Lungime utilizabilă50 "
Lungimea rampei utilizabile50 "
Latimea rampa utilizabila36 "
Lățime utilizabilă36 "
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimeCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiLungime utilizabilăLungimea rampei utilizabileLatimea rampa utilizabilaLăţimeAdâncimePreț
VESTIL AWR-28-10A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 120 inch x 28 inch | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 "120 "26 "28 "120 "€1,073.79
RFQ
VESTIL AWR-28-10B Rampă de mers cu roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 120 inch x 28 inch | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 lbs.2200 lbs.121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "€1,016.46
RFQ
VESTIL AWR-28-12A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 144 inch x 28 inch | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.144 "144 "26 "28 "144 "€1,269.95
RFQ
VESTIL AWR-28-12B Rampă de mers cu roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 144 inch x 28 inch | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 lbs.1900 lbs.145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "€1,244.14
RFQ
VESTIL AWR-28-14A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 168 inch x 28 inch | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 lbs.1600 lbs.168 "168 "26 "28 "168 "€1,437.47
RFQ
VESTIL AWR-28-14B Rampă de mers pe roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 168 inch x 28 inch | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200 lbs.1600 lbs.169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "€1,348.64
RFQ
VESTIL AWR-28-16A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 192 inchi x 28 inchi | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.192 "192 "26 "28 "192 "€1,620.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-38-4B Rampă de mers pe roți, aluminiu, dimensiune 52 inchi x 38 inchi
€854.03 /unitate