VESTIL AWR-G-36-ESR-12A Grip Strut Walk Rampă despărțită, aluminiu

Articol: CE3AJF Model: AWR-G-36-ESR-12A
€2,803.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1400 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți1800 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2"
Adâncime143 3 / 4 "
Distanța dintre borduri35 7 / 8 "
Înălţime6 4 / 7 "
IncludeLanțuri de reținere de siguranță
Lungime12 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime36 "
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Latimea rampa utilizabila33 7 / 8 "
Lățime utilizabilă33 7 / 8 "
Lăţime35 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimeCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiLungime utilizabilăLungimea rampei utilizabileLatimea rampa utilizabilaLăţimeAdâncimePreț
VESTIL AWR-G-28-10A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, lungime 120 inchi x lățime 28 inchi | AG7MEE AWR-G-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "120 1 / 4 "€1,304.33
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, lungime 144 inchi x lățime 28 inchi | AG7MEF AWR-G-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "143 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "143 3 / 4 "€1,500.34
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, lungime 168 inchi x lățime 28 inchi | AG7MEG AWR-G-28-14A56 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "167 1 / 4 "€1,706.59
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, 192 inch lungime x 28 inch lățime | AG7MEH AWR-G-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "190 3 / 4 "€1,876.98
RFQ
VESTIL AWR-G-28-6A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, lungime 72 inchi x lățime 28 inchi | AG7MEJ AWR-G-28-6A21 "2000 lbs.2800 lbs.73 1 / 4 "73 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "73 1 / 4 "€896.18
RFQ
VESTIL AWR-G-28-7A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, lungime 84 inchi x lățime 28 inchi | AG7MEK AWR-G-28-7A25 "1800 lbs.2800 lbs.85 "85 "26 "29 3 / 8 "85 "€984.88
RFQ
VESTIL AWR-G-28-8A Rampă de mers cu structură de prindere din aluminiu, lungime 96 inchi x lățime 28 inchi | AG7MEL AWR-G-28-8A29 "1650 lbs.2500 lbs.96 3 / 4 "96 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "96 3 / 4 "€1,083.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-G-36-ESR-12A Grip Strut Walk Rampă despărțită, aluminiu
€2,803.13 /unitate