VESTIL AY-258436-L Rampă de curte, 25000 lb. Capacitate, 86 inchi lățime x 432 inci lungime, aluminiu

Articol: AG7MFY Model: AY-258436-L
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€42,252.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de curte portabilă
Capacitate25000 lbs.
CuloriNegru, argintiu
Înălțimea bordurii (în.)4"
Tip de punteGratar din aluminiu
Adâncime432 "
Distanța dintre borduri78 "
Înălţime45 "
Metoda de reglare a înălțimiiManivelă
Puterea de ridicare hidraulicăPompa manuala
Lungime432 "
Înălțime coborâtă45 "
MaterialAluminiu
Max. Înălţime62 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime45 "
Lungime totală36 ft.
Înălțimea ridicată62 "
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Lanțuri de siguranțăDa
Dimensiunea anvelopei18 "
Grosimea anvelopei5"
Bara de tractareDa
Margine de suport pentru buze utilizabilă13.5 "
Lățime utilizabilă78 "
Diametrul roții.18 "
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc
Lățimea roții5"
Lăţime86 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1601.55
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)1097.28
Lățimea navei (cm)214.79
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeDistanța dintre borduriLungime totalăLăţimePreț
VESTIL AY-167230 Rampă de curte, 16000 lb. Capacitate, 74 inchi latime x 360 inchi lungime, aluminiu | AG7MFG AY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€23,866.84
RFQ
VESTIL AY-167236-L Rampă de curte, 16000 lb. Capacitate, 74 inchi latime x 432 inchi lungime, aluminiu | AG7MFH AY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€28,656.20
RFQ
VESTIL AY-168430 Rampă de curte, 16000 lb. Capacitate, 86 inchi latime x 360 inchi lungime, aluminiu | AG7MFJ AY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€26,003.12
RFQ
VESTIL AY-168436-L Rampă de curte, 16000 lb. Capacitate, 86 inchi latime x 432 inchi lungime, aluminiu | AG7MFK AY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€31,405.29
RFQ
VESTIL AY-169330 Rampă de curte, 16000 lb. Capacitate, 95 inchi latime x 360 inchi lungime, aluminiu | AG7MFL AY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€29,157.37
RFQ
VESTIL AY-169336-L Rampă de curte, 16000 lb. Capacitate, 95 inch latime x 432 inch lungime, aluminiu | AG7MFM AY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€41,605.64
RFQ
VESTIL AY-207230 Rampă de curte, 20000 lb. Capacitate, 74 inchi latime x 360 inchi lungime, aluminiu | AG7MFN AY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€25,710.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AY-258436-L Rampă de curte, 25000 lb. Capacitate, 86 inchi lățime x 432 inci lungime, aluminiu
€42,252.00 /unitate