VESTIL B1030-1000 Macara pod, autoportabilă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 360 x 140 inch

În stoc
Articol: AG7MGZ Model: B1030-1000

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,665.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul macara
Capacitate1000 lbs.
CuloriGalben rosu
AmenajăriFreestanding
Înălţime166.5 "
I Lungimea fasciculului120 "
IncludeInstalare Hardware
Lungime360 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea fugară30 ft.
Lăţime140 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1110.15
Înălțimea navei (cm)422.91
Lungimea navei (cm)914.4
Lățimea navei (cm)355.6
Codul HS8426190000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Macara pod VESTIL B1030-500, autoportabilă, 500 lb. Capacitate, 360 x 140 inch Dimensiune | AG7MHB B1030-500500 lbs.€19,199.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL B1030-1000 Macara pod, autoportabilă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 360 x 140 inch
€19,665.38 /unitate