VESTIL B1030-500 Macara pod, autoportabilă, 500 lb. Capacitate, dimensiune 360 x 140 inch

Articol: AG7MHB Model: B1030-500
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,199.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul macara
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben rosu
AmenajăriFreestanding
Înălţime166.5 "
I Lungimea fasciculului120 "
IncludeInstalare Hardware
Lungime360 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea fugară30 ft.
Lăţime140 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1030.05
Înălțimea navei (cm)422.91
Lungimea navei (cm)914.4
Lățimea navei (cm)355.6
Codul HS8426190000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Macara pod VESTIL B1030-1000, autoportabilă, 1000 lb. Capacitate, 360 x 140 inch Dimensiune | AG7MGZ B1030-10001000 lbs.€19,665.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL B1030-500 Macara pod, autoportabilă, 500 lb. Capacitate, dimensiune 360 x 140 inch
€19,199.45 /unitate