Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BALL-S30 Bandă de transfer cu bile cromată, 30 x 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AG7MJN Model: BALL-S30
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
€133.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de transfer a mingii
Spațierea bilelor3"
Capacitate75 lbs.
CuloriSilver
Înălţime1.38 "
Lungime30 "
MaterialOţel
Max. Temp.150 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de mingi10
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațierea bilelorLungimeNumărul de mingiPreț
VESTIL BALL-S40 Bandă de transfer cu bile cromată, 40 x 2-3/4 inch | AG7MJP MINGE-S403 1 / 4 "-13€176.47
VESTIL BALL-S60 Bandă de transfer cu bile cromată, 60 x 2-3/4 inch | AG7MJQ MINGE-S603 1 / 4 "60 "20€257.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BALL-S30 Bandă de transfer cu bile cromată, 30 x 2-3/4 inch
€133.31 /unitate