VESTIL BASE-4848 Bază de suport portabilă înșurubată din oțel, dimensiunea 48 inchi x 48 inci

În stoc
Articol: AG7MJY Model: BASE-4848

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,306.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack Rack Base
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungimea stâlpului compatibil2 1 / 2 "
Lățimea postului compatibil2 1 / 2 "
Componentebază
Proiectarea conexiuniiOțel la Oțel
Material conexiuneMetal la Metal
finalizareaPudră acoperită
Înălţime18 "
Include(1) Bază portabilă pentru suport pentru stâlpi
Lungime51.25 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Tipbază
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime55.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)130.18
Lățimea navei (cm)140.97
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL BASE-6048 Steel Nestable Portable Rack Base, 60 Inch x 48 Inch Size | AG7MJZ BAZĂ-6048€1,415.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BASE-4848 Bază de suport portabilă înșurubată din oțel, dimensiunea 48 inchi x 48 inci
€1,306.20 /unitate