Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BIT-3/4 Bit pentru zidărie de beton, 3/4 inch dia.

În stoc
Articol: AG7MLF Model: BIT-3/4
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
€26.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
baterii incluseNu
Bit Dia.3 / 4 "
Tipul ChuckChuck standard
CuloriSilver
Diametru3 / 4 "
Tip de mandrină de găurit1 / 2 "
DESCRIEREIdentificare mărime gravată/ ștampilată
Lungimea flautului5 1 / 4 "
Înălţime6.25 "
Include(1) Bit pentru zidărie de beton 3/4"
Lungime6"
MaterialAliaj de oțel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul tijei.1"
Tip ShankDrept
TipZidărie
Lăţime0.75 "
Functioneaza cuAS-344, AS-344-4PK, AS-346

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207196090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruIncludeLungimePreț
VESTIL BIT-3/8 Bit pentru zidărie de beton, 3/8 inch Dia. | AG7MLG BIT-3/83 / 8 "(1) Bit pentru zidărie de beton 3/8"3 / 8 "€17.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BIT-3/4 Bit pentru zidărie de beton, 3/4 inch dia.
€26.66 /unitate