Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BIT-3/8 Bit pentru zidărie de beton, 3/8 inch Dia. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 Bit pentru zidărie de beton, 3/8 inch dia.

În stoc
Articol: AG7MLG Model: BIT-3/8
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
€17.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Tipul ChuckChuck standard
CuloriSilver
Diametru3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritChuck standard
Lungimea flautului5 1 / 4 "
Înălţime6 1 / 4 "
Include(1) Bit pentru zidărie de beton 3/8"
Lungime3 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul tijei.1"
Tip ShankDrept
TipZidărie
Lăţime3 / 8 "
Functioneaza cuBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)0.95
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS8207196090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruIncludeLungimePreț
VESTIL BIT-3/4 Bit pentru zidărie pentru beton, 3/4 inch Dia. | AG7MLF BIT-3/43 / 4 "(1) Bit pentru zidărie de beton 3/4"6"€26.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BIT-3/8 Bit pentru zidărie de beton, 3/8 inch dia.
€17.81 /unitate