VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 tonă, 6 inch Lățimea maximă a fasciculului | AG7MTM

VESTIL Clestă cu fascicul BT-20, 1 tonă, lățimea maximă a fasciculului de 6 inci

În stoc
Articol: AG7MTM Model: BT-20

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€613.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBing Tong
Capacitate2000 lbs.
clevis2 tonuri.
CuloriGalben
Se potriveșteFlanșă de până la 6 inchi
Înălţime20.875 "
Adâncimea maxilarului2 7 / 8 "
Deschiderea fălcii5 5/16 "până la 9 3/4"
Lungime3 / 4 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă fasciculului
MaterialOţel
Max. Lățimea fasciculului6"
Unități de măsurareFIECARE
Înălțime totală închisă20 7 / 8 "
Înălțimea totală deschisă18 1 / 8 "
Ring Ring.1 / 2 "
Grosime3 / 4 "
Lăţime9 3 / 4 "
Limita sarcinii de lucru1 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)53.02
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime totală închisăCapacitateclevisÎnălțimea totală deschisăGrosimeLăţimeSe potriveșteAdâncimea maxilaruluiPreț
Clestă cu fascicul VESTIL BT-40, 2 tone, lățime maximă a fasciculului de 8 inchi | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonuri.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Flanșă de până la 8 inchi4"€724.06
VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 tone, 10 inch maxim fascicul | AG7MTP BT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonă.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Flanșă de până la 10 inchi3 3 / 4 "€845.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clestă cu fascicul BT-20, 1 tonă, lățimea maximă a fasciculului de 6 inci
€613.07 /unitate