VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 tone, 10 inch maxim fascicul | AG7MTP

VESTIL Clestă cu fascicul BT-60, 3 tonă, lățimea maximă a fasciculului de 10 inci

În stoc
Element: AG7MTP Model: BT-60

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€845.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBing Tong
Capacitate6000 lbs.
clevis3 1/4 tonă.
CuloriGalben
Se potriveșteFlanșă de până la 10 inchi
Înălţime25.13 "
Adâncimea maxilarului3 3 / 4 "
Deschiderea fălcii8 1/8 "până la 14 9/16"
Lungime1 1 / 2 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă fasciculului
MaterialOţel
Max. Lățimea fasciculului10 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțime totală închisă25 1 / 8 "
Înălțimea totală deschisă19 1 / 2 "
Ring Ring.5 / 8 "
Grosime1 1 / 2 "
Lăţime14 9 / 16 "
Limita sarcinii de lucru3 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)63.82
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)36.99
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime totală închisăCapacitateclevisÎnălțimea totală deschisăGrosimeLăţimeSe potriveșteAdâncimea maxilaruluiPreț
VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 tonă, 6 inch Lățimea maximă a fasciculului | AG7MTM BT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonuri.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Flanșă de până la 6 inchi2 7 / 8 "€613.07
Clestă cu fascicul VESTIL BT-40, 2 tone, lățime maximă a fasciculului de 8 inchi | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonuri.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Flanșă de până la 8 inchi4"€724.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clestă cu fascicul BT-60, 3 tonă, lățimea maximă a fasciculului de 10 inci
€845.44 /unitate