VESTIL BTA-06006048 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, aluminiu | AG7MWH

VESTIL BTA-06006048 Camion Dockboard, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AG7MWH Model: BTA-06006048

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,052.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate6000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)38020
Tipul de margineTevat
Înălţime11.75 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă55 1 / 2 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-06005430 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, argintiu, aluminiu | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "€1,188.43
VESTIL BTA-06005436 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.45
VESTIL BTA-06005442 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 42 inch, argintiu, aluminiu | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,623.24
VESTIL BTA-06005448 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,801.54
VESTIL BTA-06005454 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,077.15
VESTIL BTA-06005460 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€2,276.35
VESTIL BTA-06005466 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 66 inch, argintiu, aluminiu | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "€2,534.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-06006048 Camion Dockboard, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, aluminiu
€2,052.80 /unitate