VESTIL BTA-20008448 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 84 inch x 48 inch, aluminiu | AG7NNZ

VESTIL BTA-20008448 Camion Dockboard, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 84 inch x 48 inch, aluminiu

Articol: AG7NNZ Model: BTA-20008448
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,095.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate20000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)39483
Tipul de margineTevat
Înălţime11.63 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei5 / 8 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă77 3 / 4 "
Lăţime84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.3
Înălțimea navei (cm)29.53
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-20006030 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,077.24
VESTIL BTA-20006036 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "€2,404.45
VESTIL BTA-20006042 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, aluminiu | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,976.30
VESTIL BTA-20006048 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€3,088.84
VESTIL BTA-20006054 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "€3,515.15
VESTIL BTA-20006060 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "€3,871.90
VESTIL BTA-20006066 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 66 inch, argintiu, aluminiu | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "€4,175.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-20008448 Camion Dockboard, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 84 inch x 48 inch, aluminiu
€4,095.40 /unitate