VESTIL BTT-5-36 Basculant liniar pentru bancă, 500 lb. Capacitate, 28 x 36 inch Dimensiune | AG7NWY

VESTIL BTT-5-36 Basculant liniar pentru bancă, 500 lb. Capacitate, dimensiune 28 x 36 inch

În stoc
Articol: AG7NWY Model: BTT-5-36

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,184.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator de masă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime8"
Lungime36 "
Înălțimea buzelor3"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Găuri de montare4
Numărul de găuri de montare4
Ziua OperațieiLiniar acționat
Tipul operațieiLiniar acționat
Fază1
Lungimea plăcii24 In.
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii32-3 / 4 In.
Adâncimea platformei28 "
Înălțimea platformei5"
Lungimea platformei28 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereelectric
Înclinare Grad0 la 45 grade.
Înclinare Grad.0 la 45 grade.
Voltaj115V AC
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipul operațieiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiÎnclinare Grad.Preț
VESTIL BTT-10-36 Basculant liniar pentru bancă, 1000 lb. Capacitate, 28 x 36 inch Dimensiune | AG7NWW BTT-10-361000 lbs.Liniar acționat3"36 "0 la 45 grade.€3,407.81
VESTIL BTT-10-46 Basculant liniar pentru bancă, 1000 lb. Capacitate, 28 x 36 inch Dimensiune | AG7NWX BTT-10-461000 lbs.Liniar acționat3"46 "0 la 45 grade.€3,440.54
VESTIL BTT-5-46 Basculant liniar pentru bancă, 500 lb. Capacitate, 28 x 46 inch Dimensiune | AG7NWZ BTT-5-46500 lbs.Liniar acționat5"46 "0 la 45 grade.€3,229.13
VESTIL BTT-6-36 Înclinare manuală pentru bancă, 600 lb. Capacitate, 28 x 36 inch Dimensiune | AG7NXA BTT-6-36600 lbs.Manual2"36 "15 grade, 30 grade, 45 grade.€637.42
VESTIL BTT-6-46 Înclinare manuală pentru bancă, 600 lb. Capacitate, 28 x 46 inch Dimensiune | AG7NXB BTT-6-46600 lbs.Manual2"46 "15 grade, 30 grade, 45 grade.€694.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTT-5-36 Basculant liniar pentru bancă, 500 lb. Capacitate, dimensiune 28 x 36 inch
€3,184.18 /unitate