Palet pentru jgheab VESTIL C-HOP-200, 2 metri cubi | AC2HEC 2KFA7

VESTIL C-HOP-200 Palet pentru jgheab, 2 metri cubi

În stoc
Articol: AC2HEC Model: C-HOP-200Crucea Ref: 2KFA7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,673.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnia de jgheaburi
Capacitate2,000 lbs.
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2 3 / 4 "
finalizareaPictat
Centrul de buzunar al furcii30 "
Înălțimea buzunarului furcii2 3 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii7 3 / 4 "
Ecartament8 cal.
Înălţime67 "
Hopper Capacitate2 cu. yd.
Lungime57 1 / 4 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Inălțime totală69 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală56.25 "
Volum2 cu. yd.
Lăţime60 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVolumLăţimePreț
Pâlnie VESTIL C-HOP-300, jgheab rezistentă, 3 metri cubi | AC2HED 2KFA8 C-HOP-30067 1 / 16 "3 cu. yd.86 "€6,020.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL C-HOP-200 Palet pentru jgheab, 2 metri cubi
€5,673.24 /unitate