VESTIL Extractor de cablu galvanizat CABLE-P4, două viteze, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7NZT Model: CABLE-P4

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de cablu cu două trepte
Finisaj de bazăGalvanizat
Material de bazaOţel
Lungime extinsă a brațului16 "
Materialul brațuluiOţel
Capstan Dia.1"
CuloriSilver
Adâncime27 "
Lungimea cablului cu două linii3/16 "până la 60"
Capacitate dublă linie4000 lbs.
finalizareaGalvanizat
Materiale cadruOţel
mâner Lungime16 "
Camera de cap24 "
Înălţime5"
Lungime27 "
MaterialOţel
Max. Tragerea cablului10 ft.
Max. Forța de tragere4000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Rezistența la rupere a frânghiei8000 lbs.
Numărul de roți0
Aplicație de tragereTragere laterală
Lungimea cablului cu o singură linie3/16 "până la 120"
Capacitate cu o singură linie2000 lbs.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8426490010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Extractor de cablu galvanizat CABLE-P4, două viteze, 2000 lb. Capacitate
€133.87 /unitate