VESTIL CART-2000-4242-FP Carucior cu foarfece, alimentat DC, 1500 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | CE3ARK

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-2000-4242-FP, alimentat în curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch

Element: CE3ARK Model: CART-2000-4242-FP
€4,791.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior hidraulic de ridicare
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime39 "
IncludeInclude (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"
Lungime66.19 "
Înălțime coborâtă15 "
MaterialOţel
Max. Înălţime39 "
Max. Distanța de călătorie24 "
Min. Înălţime15 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei42.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului42.38 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată39 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip viteză2
Lăţime42.38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru rotile frontaleCapacitateCaster Dia.ÎnălţimeIncludeLungimeMaterialPreț
VESTIL CART-1000-LD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7PBC CART-1000-LDCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Oţel€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 32 inch x 19.75 inch Dimensiune | AG7PBK CART-1000-TSCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Oţel€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS Cărucior hidraulic cu foarfece, 1500 lb. Capacitate, 47.5 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PBN CART-1500-D-TSCărucior cu foarfecăPoli pe oțel1500 lbs.6"39.5 "-63 "Oţel€3,341.92
VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBQ CART-1750Cărucior cu foarfecăPoli pe oțel1750 lbs.5"38 "-51 "Oţel€2,757.98
VESTIL CART-200-ALUM Cărucior de ridicare din aluminiu, 220 lb. Capacitate, 15.75 inch x 27 inch Dimensiune | AG7PBY CARUT-200-ALUMCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminiu€1,988.74
VESTIL CART-200-D Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 220 lb. Capacitate, 17.5 inch x 27 inch dimensiune | AG7PBZ CART-200-DCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Oţel€1,171.07
VESTIL CART-400 Cărucior hidraulic cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 27.5 inch x 17.5 inch Dimensiune | AG7PCM CART-400Cărucior cu foarfecăPoly pe Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Oţel€935.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-2000-4242-FP, alimentat în curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch
€4,791.87 /unitate