VESTIL CART-400 Cărucior hidraulic cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 27.5 inch x 17.5 inch Dimensiune | AG7PCM

VESTIL Carucior hidraulic CART-400, 400 lb. Capacitate, dimensiune 27.5 inch x 17.5 inch

În stoc
Articol: AG7PCM Model: CART-400

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€935.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
Altitudine pe cursă1 1 / 2 "
Culoarea cadruluiAlbastru, argintiu
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime34.25 "
Lungime34.56 "
Înălțime coborâtă8 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălţime29 "
Max. Distanța de călătorie20.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime8.75 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pompe la viteză mare8
Numărul de pompe la viteză mică16
Număr de pompe la setarea ridicată8
Număr de pompe la setarea scăzută16
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei27 1 / 2 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei11 cal.
Lățimea peronului17 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată29 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Tip foarfecaSingur
Tip vitezăSingur
Lăţime17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)87
Lungimea navei (cm)87.79
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru rotile frontaleCapacitateCaster Dia.ÎnălţimeIncludeLungimeMaterialPreț
VESTIL CART-1000-LD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7PBC CART-1000-LDCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Oţel€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 32 inch x 19.75 inch Dimensiune | AG7PBK CART-1000-TSCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Oţel€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS Cărucior hidraulic cu foarfece, 1500 lb. Capacitate, 47.5 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PBN CART-1500-D-TSCărucior cu foarfecăPoli pe oțel1500 lbs.6"39.5 "-63 "Oţel€3,341.92
VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBQ CART-1750Cărucior cu foarfecăPoli pe oțel1750 lbs.5"38 "-51 "Oţel€2,757.98
VESTIL CART-200-ALUM Cărucior de ridicare din aluminiu, 220 lb. Capacitate, 15.75 inch x 27 inch Dimensiune | AG7PBY CARUT-200-ALUMCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminiu€1,988.74
VESTIL CART-200-D Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 220 lb. Capacitate, 17.5 inch x 27 inch dimensiune | AG7PBZ CART-200-DCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Oţel€1,171.07
VESTIL CART-4000 Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 4000 lb. Capacitate, 47 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCN CART-4000Cărucior cu foarfecăPoli pe oțel4000 lbs.6"39 "-56 "Oţel€4,459.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior hidraulic CART-400, 400 lb. Capacitate, dimensiune 27.5 inch x 17.5 inch
€935.32 /unitate