VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBQ

VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 39.5 inch

În stoc
Articol: AG7PBQ Model: CART-1750

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,757.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate1750 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime38 "
Lungime51 "
Înălțime coborâtă16 "
MaterialOţel
Max. Înălţime40 "
Max. Distanța de călătorie23 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime16 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pompe la viteză mare48
Numărul de pompe la viteză mică18
Număr de pompe la setarea ridicată48
Număr de pompe la setarea scăzută18
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei39 1 / 2 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată40 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Scară inclusăNu
Tip foarfecaSingur
Tip vitezăSingur
Lăţime20.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.4
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)51.12
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru rotile frontaleCapacitateCaster Dia.ÎnălţimeIncludeLungimeMaterialPreț
VESTIL CART-1000-LD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7PBC CART-1000-LDCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Oţel€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 32 inch x 19.75 inch Dimensiune | AG7PBK CART-1000-TSCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Oţel€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS Cărucior hidraulic cu foarfece, 1500 lb. Capacitate, 47.5 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PBN CART-1500-D-TSCărucior cu foarfecăPoli pe oțel1500 lbs.6"39.5 "-63 "Oţel€3,341.92
VESTIL CART-200-ALUM Cărucior de ridicare din aluminiu, 220 lb. Capacitate, 15.75 inch x 27 inch Dimensiune | AG7PBY CARUT-200-ALUMCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminiu€1,988.74
VESTIL CART-200-D Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 220 lb. Capacitate, 17.5 inch x 27 inch dimensiune | AG7PBZ CART-200-DCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Oţel€1,171.07
VESTIL CART-400 Cărucior hidraulic cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 27.5 inch x 17.5 inch Dimensiune | AG7PCM CART-400Cărucior cu foarfecăPoly pe Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Oţel€935.32
VESTIL CART-4000 Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 4000 lb. Capacitate, 47 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCN CART-4000Cărucior cu foarfecăPoli pe oțel4000 lbs.6"39 "-56 "Oţel€4,459.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 39.5 inch
€2,757.98 /unitate