Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Apărător de colț din cauciuc VESTIL CB-4, 20 buc, grosime 7/8 | AG7PFH

VESTIL Apărător de colț din cauciuc CB-4, 20 bucăți, 7/8 grosime

În stoc
Articol: AG7PFH Model: CB-4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€117.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.1875 "
Forma barei de protecțieColț
CuloriGri
Înălţime1"
Lungime3.94 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareCTN
Numărul de cutii20
Dimensiune ambalaj20
StilColț
Grosime0.88 "
Lăţime3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)10
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiune ambalajGrosimeLăţimePreț
Apărător de colț din cauciuc VESTIL CB-1, 28 buc, grosime 5/8 | AG7PFE CB-10.63 "3.13 "280.63 "3.12 "€103.90
Apărător de colț din cauciuc VESTIL CB-2, 16 bucăți, 1-1/16 grosime | AG7PFF CB-21.06 "3.94 "161.0625 "3.94 "€143.28
Apărător de colț din cauciuc VESTIL CB-3, 12 bucăți, 1-1/16 grosime | AG7PFG CB-31.06 "4.25 "121.0625 "4.25 "€117.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Apărător de colț din cauciuc CB-4, 20 bucăți, 7/8 grosime
€117.65 /unitate