VESTIL CCM-48-5-CL3 Bobine de ridicare, montat pe carucior, clasa III, 5500 lb., dimensiune 48 inch, albastru, oțel | CE3AVK

VESTIL CCM-48-5-CL3 Ridicator cu bobine, montat pe carucior, clasa III, 5500 lb., dimensiune 48 inchi, albastru, oțel

Articol: CE3AVK Model: CCM-48-5-CL3
€1,630.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de ridicare
Capacitate5500 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime24.5 "
Lungime55.5 "
MaterialOţel
Stil de montareClasa de transport III
Ram Dia.5-5/8 "
Diametrul berbecului5 5 / 8 "
Lungimea RAM utilizabilă48 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCentrul de greutate verticalCapacitateÎnălţimeLăţimeCentrul de greutate orizontalArticolLungimeDiametrul berbeculuiPreț
VESTIL CCM-24-4 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 24 x 4-1/2 inch | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei31 "4 1 / 2 "€1,294.95
VESTIL CCM-24-5 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 24 x 5-1/2 inch | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei31 "5 5 / 8 "€1,561.25
VESTIL CCM-36-4 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 36 x 4-1/2 inch | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei43 "4 1 / 2 "€1,368.33
VESTIL CCM-36-5 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 36 x 5-1/2 inch | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei43 "5 5 / 8 "€1,864.80
VESTIL CCM-48-4 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 48 x 4-1/2 inch | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei55 "4 1 / 2 "€1,637.20
VESTIL CCM-48-5 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 48 x 5-1/2 inch | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei55 "5 5 / 8 "€1,958.59
VESTIL CCM-60-4 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 60 x 4-1/2 inch | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Berbec de ridicare a bobinei67 "4 1 / 2 "€1,628.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CCM-48-5-CL3 Ridicator cu bobine, montat pe carucior, clasa III, 5500 lb., dimensiune 48 inchi, albastru, oțel
€1,630.05 /unitate