VESTIL CGP-36 Apărător de coloană pentru utilizare grea, oțel, înălțime de 36 inchi, galben | AF4XZH 9PLU5

VESTIL CGP-36 Apărător de coloană pentru utilizare grea, oțel, înălțime de 36 inci, galben

În stoc
Articol: AF4XZH Model: CGP-36Crucea Ref: 9PLU5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,176.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector coloană
CuloriGalben
Adâncime35.625 "
Se potrivește cu forma coloaneiRotund sau pătrat
Se potrivește cu dimensiunea coloanei20 "
Înălţime35.75 "
Rezistența la impact4000
În interiorul Dia.20.625 "
Dimensiuni interioare20 "x 20"
Metoda de instalare(2) Jumatăți Bolt împreună, Bolt jos la podea
Lungime35.625 "
MaterialOţel
Metoda de montareBolt în jos
Număr de găuri de șurub6
Lungime interioară utilizabilă20 "
Lățimea interioară utilizabilă20 "
Lăţime29.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL CGP-24 Apărător de coloană pentru utilizare grea, înălțime de 24 inchi | AG7PHP CGP-2423.75 "€1,141.62
VESTIL CGP-48 Apărător de coloană pentru utilizare grea, înălțime de 48 inchi | AG7PHQ CGP-4847.75 "€1,186.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CGP-36 Apărător de coloană pentru utilizare grea, oțel, înălțime de 36 inci, galben
€1,176.64 /unitate