VESTIL COL-6-56-44 Scară transversală cu 6 trepte, înălțime 58 inchi, lățime 50 inchi, galben | AG7PLF

VESTIL COL-6-56-44 Scară transversală în 6 trepte, înălțime de 58 inchi, lățime de 50 inchi, galben

Articol: AG7PLF Model: COL-6-56-44
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,866.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
Înălțimea liberă58.25 "
Lățimea spațiului liber50.13 "
Climbing Angle58 grade
CuloriGalben
Evaluarea taxei500 lbs.
Înălțimea balustradei42.63 "
Înălţime103 "
Material scarăOţel
Lungime128 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sina din mijloc21 "
Numărul de pași6
Înălțimea platformei60 "
Lungimea platformei60 "
Lățimea peronului23.5 "
Lățimea deschiderii128 "
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Spațierea pasilor10 "
Lățimea pasului23.5 "
Toeboard4"
Lăţime29.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Înălțimea navei (cm)261.62
Lungimea navei (cm)325.12
Lățimea navei (cm)74.3
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea deschideriiÎnălțimea liberăLățimea spațiului liberÎnălţimeLungimeNumărul de pașiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
VESTIL COL-3-26-14 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime 14 inchi, galben | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,041.73
RFQ
VESTIL COL-3-26-23 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime de 26 inchi, galben | AG7PKQ COL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,163.38
RFQ
VESTIL COL-3-26-33 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime 38 inchi, galben | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,299.33
RFQ
VESTIL COL-3-26-44 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime 50 inchi, galben | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,418.15
RFQ
VESTIL COL-4-36-14 Scară transversală cu 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime de 14 inchi, galben | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,313.72
RFQ
VESTIL COL-4-36-23 Scară transversală cu 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime de 26 inchi, galben | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,431.11
RFQ
VESTIL COL-4-36-33 Scară încrucișată cu 4 trepte, înălțime 38 inchi, lățime 38 inchi, galben | AG7PKW COL-4-36-3391 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€2,570.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL COL-6-56-44 Scară transversală în 6 trepte, înălțime de 58 inchi, lățime de 50 inchi, galben
€3,866.74 /unitate