VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z Transportor cu role gravitaționale din oțel, dimensiune 52 inch x 60 inch, capacitate 5000 argintiu

În stoc
Articol: AG7PNR Model: CONV-52-5-2-3L-Z

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,763.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
Capacitate5000 lbs.
CuloriSilver
Lungimea cadrului1"
Lățime cadru3 1 / 2 "
Înălţime4"
Lungime60 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role15
Centru de role3 15 / 16 "
Rola Dia.2 3 / 8 "
Lățime utilizabilă50 "
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.6
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8428390000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriArticolRola Dia.Preț
Transportor din oțel VESTIL CONV-1832 cu opritoare retractabile, dimensiune 18 inchi x 32 inchi, 800 lb. Capacitate, albastru | AG7PNJ CONV-1832800 lbs.AlbastruTransportor cu opritor retractabil2"€495.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z Transportor cu role gravitaționale din oțel, dimensiune 52 inch x 60 inch, capacitate 5000 argintiu
€1,763.43 /unitate