Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CS-GD-2 Placă de ancorare cu lipici pentru oprire auto, 2 găuri | AG7PQH

VESTIL CS-GD-2 Placă de ancorare cu lipici pentru oprire auto, 2 găuri

În stoc
Articol: AG7PQH Model: CS-GD-2
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
€43.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLipiți placa de ancorare
CuloriSilver
Înălţime1 / 16 "
Lungime5"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare2
Lăţime5"
Functioneaza cuCS-S48-G, CS-S48-Y, CS-S48-B, CS-S48-W, CS-S24-G, CS-S24-Y, CS-S24-B, CS-S24-W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL CS-GD-3 Kit de lipire pentru borduri de parcare, pentru opriri de 72 inch | AE7FJF 5XPR3 CS-GD-3€80.31
VESTIL CS-GD-4 Placă de ancorare cu lipici pentru oprire auto, 4 găuri | AG7PQJ CS-GD-4€70.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CS-GD-2 Placă de ancorare cu lipici pentru oprire auto, 2 găuri
€43.98 /unitate