Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de parcare VESTIL CS-S24-W, dimensiune 24 inch, alb | AG7PQR

VESTIL Bloc de parcare CS-S24-W, dimensiune 24 inch, alb

În stoc
Articol: AG7PQR Model: CS-S24-W
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
€51.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParcare Bordură
Înălțimea canalului1 / 2 "
latimea canalului1 1 / 2 "
CuloriAlb
Înălţime3.25 "
Lungime24 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Număr de canale2
Numărul de găuri de montare2
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală6"
Tip de control al traficuluiBloc de parcare
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Bloc de parcare VESTIL CS-S24-B, dimensiune 24 inch, albastru | AG7PQP CS-S24-BAlbastru€51.93
Bloc de parcare VESTIL CS-S24-G, dimensiune 24 inch, gri | AG7PQQ CS-S24-GGri€51.93
Bloc de parcare VESTIL CS-S24-Y, dimensiune 24 inch, galben | AG7PQT CS-S24-YGalben€51.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bloc de parcare CS-S24-W, dimensiune 24 inch, alb
€51.93 /unitate