VESTIL CST-AL-5x1SR-S Rolă din cauciuc, de înaltă calitate, pivotantă, dimensiune 5 x 1-3/8 inch | CE3AYR

VESTIL CST-AL-5x1SR-S Rolă din cauciuc, de înaltă calitate, pivotantă, dimensiune 5 x 1-3/8 inch

Element: CE3AYR Model: CST-AL-5x1SR-S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate400 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 1 3 / 8"
CuloriAlbastru, negru
Diametru5"
Durometru65 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime6 1 / 8 "
MaterialCauciuc elastic
Inălțime totală6 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TipPivotant
Lăţime1"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-AL-4x1SR-R Rolă din cauciuc solid, de înaltă calitate, rigidă, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3AYF CST-AL-4x1SR-R4 "x 1 3 / 8"4"-Caster rigid--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-S Rolă din cauciuc solid, de înaltă calitate, pivotantă, dimensiune 4 x 1-3/8 inch | CE3AYG CST-AL-4x1SR-S4 "x 1 3 / 8"4"-Rotitor rotativ--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB Rolă din cauciuc solid, de înaltă calitate, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 1-3/8 inch | CE3AYH CST-AL-4x1SR-SWTB4 "x 1 3 / 8"4"-Rotitor rotativ--
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-R Rolă din cauciuc, de înaltă calitate, rigidă, dimensiune 5 x 1-3/8 inch | CE3AYQ CST-AL-5x1SR-R5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-SWTB Rolă din cauciuc, de înaltă calitate, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-3/8 inch | CE3AYT CST-AL-5x1SR-SWTB5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1SR-S Rolă din cauciuc, de înaltă calitate, pivotantă, dimensiune 5 x 1-3/8 inch